Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur accessoires breadcrumb-arrow
  5. 7642850
 

Pompe à chaleur hybride double service OEnoviaGaz-Hybrid AWHP 11 MR-GSCR 25 V200

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DDQ7642850 $0425 $P
Réf Fab :7642850
EAN13 :3661238647398

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.65
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 11.39 kW

PAC air/eau Inverter, composée d'une unité extérieure (Pcal 7°C/+35°C: 11,39Kw) et module hydraulique intérieur avec chaudière gaz sol à condensation pour chauffage (Pu 5,6 à 25,5 kW)et ECS (Pn :28,5 KW) par ballon de 180L sous chaudière

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Simplicité d'installation . Confort chauffage et ecs . Économies d"énergies . Solution compacte . Fonction rafraîchissement ou climatisation pour le confort en été

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau) version split

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.65

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

11.39 kW

Type de réfrigérant

R410a

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

8.09 kW

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A

charge en fluide réfrigérant préchargé

4.6 kg

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

15.49...15.49 kW

poids de l'unité extérieure

125 kg

profondeur de l'unité extérieure

370 mm

largeur de l'unité extérieure

950 mm

hauteur de l'unité extérieure

1350 mm

poids de l'unité intérieure

203 kg

profondeur de l'unité intérieure

800 mm

hauteur de l'unité intérieure

1980 mm

largeur de l'unité intérieure

600 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel